Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Produk Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon) S-8 dikenal dengan kualitas tinggi. Produk ini cocok untuk aplikasi di lingkungan yang keras dan memiliki panjang 40mm, ideal untuk berbagai kebutuhan konstruksi.
Pemilihan Fischer Plug harus disesuaikan dengan ukuran dan material permukaan yang akan dipasangi. Misalnya, untuk beton, pilih Fischer Plug dengan diameter dan panjang yang sesuai agar daya cengkramnya optimal.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
ORIS Fisher + Sekrup S6 1box(50pcs) | - Unit 1box(50pcs) | 13,000 |
Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw SX 4 SPS 4x20mm and Screw 2.7x25mm 1set(12pairs) | - Screw Size (mm) 2.7x25 - Size (mm) 4x20 |
40,000 |
Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon) S-5 1box(100pcs) | - Nominal Diameter (mm) 5 - Drilling Depth (mm) 35 |
189,900 |
Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon) S-6 1box(100pcs) | - Maximum Tensile Load (kN) 2.9 - Drilling Depth (mm) 40 |
269,900 |
Fischer Nylon Anchor Type S (Angkur Nilon) S8 Box 8x40mm(5/16inch x 1 37/64 inch) 1box(100pcs) | - Wood and Chipboard screws (mm) 4.5-6 - Anchor Length (mm) 40.0 |
219,900 |
- Terbuat dari nilon berkualitas tinggi.
- Cocok untuk berbagai jenis material seperti beton, batu bata, dan gipsum.
- Desainnya memungkinkan ekspansi optimal, memberikan daya cengkeram yang kuat.
- Didesain khusus untuk beton dan batu.
- Memiliki sayap ekspansi yang memberikan stabilitas tambahan.
- Ideal untuk penggunaan dengan sekrup kayu dan sekrup chipboard.
- Kombinasi dari dua bahan yang berbeda untuk fleksibilitas dan kekuatan.
- Dapat digunakan pada berbagai material, memberikan daya cengkeram yang optimal.
- Jenis Material Dasar:
Pilih Fischer Plug yang sesuai dengan jenis material dasar seperti beton, batu bata, atau gipsum. Misalnya, untuk beton, Fischer SX Plug bisa menjadi pilihan yang tepat.
- Ukuran dan Panjang:
Sesuaikan ukuran dan panjang plug dengan ketebalan material dan beban yang akan ditahan. Fischer UX Universal Plug menawarkan berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Kondisi Lingkungan:
Untuk lingkungan dengan rentang suhu yang besar atau paparan kimia yang bersifat korosif, pilih plug yang tahan terhadap kondisi tersebut, seperti yang terbuat dari stainless steel.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami